pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L - WH27S.F5

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEWH27S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Fonte di calore - Aria ambiente

  • Con collegamento al condotto dell'aria - no

  • Con collegamento di riscaldamento -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091100191

Codice prodotto

LGEWH27S.F5

Cod. produttore

WH27S.F5

Produttore

LGE

Tipologia:

Monoblocco

Fonte di calore:

Aria ambiente

Con collegamento al condotto dell'aria:

no

Con collegamento di riscaldamento:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Volume nominale:

270 l

Pressione d'esercizio (lato acqua):

10 bar

Con display digitale:

Temperatura dell'aria:

-5...48 °C

Max. temperatura dell'acqua:

60 °C

Assorbimento di potenza:

2.5 kW

Potenza assorbita riscaldamento supplementare:

2 kW

Materiale del recipiente:

Altro

Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:

no

Tipo di regolazione:

Elettronico

Tipo di refrigerante:

R-134A

Refrigerante pre-caricato:

750 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

3.45

Indice di potenza secondo EN 16147 (15°C):

3.85

Altezza:

2008 mm

Larghezza:

580 mm

Profondità:

582 mm

Peso:

100 kg

LG ELECTRONICS : SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 270L, Scaldacqua a pompa di calore