pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUV30F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU - UV30F.N10

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUV30F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098477173

Codice prodotto

LGEUV30F.N10

Cod. produttore

UV30F.N10

Produttore

LGE

Tipologia:

Mono-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

3.1...8.8 kW

Capacità  di riscaldamento:

3.4...9.6 kW

Altezza:

235 mm

Larghezza:

1200 mm

Profondità:

690 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità di ventilazione:

3

Livello di potenza sonora:

62...62 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.88 mm

Collegamento scarico condensa:

25 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con programma orologio/timer:

Tipo di espansione:

Esterno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Peso:

28 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU, Unità interna per condizionatore