pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUV24F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 24 KBTU - UV24F.N10

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUV24F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 24 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Tipologia - Mono-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.7...8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098557950

Codice prodotto

LGEUV24F.N10

Cod. produttore

UV24F.N10

Produttore

LGE

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Tipologia:

Mono-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.7...8 kW

Capacità  di riscaldamento:

3...9 kW

Inverter controllato:

Colore:

Bianco

Altezza:

235 mm

Larghezza:

1200 mm

Profondità:

690 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Livello di potenza sonora:

61...61 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Numero di velocità di ventilazione:

3

Collegamento scarico condensa:

25 mm

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.88 mm

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro pulizia dell'aria:

Tipo di espansione:

Esterno

Peso:

28 kg

Con telecomando/comando remoto:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Con programma orologio/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 24 KBTU, Unità interna per condizionatore