pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUV18F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 18 KBTU - UV18F.N10

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUV18F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 18 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2...5.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098475865

Codice prodotto

LGEUV18F.N10

Cod. produttore

UV18F.N10

Produttore

LGE

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2...5.8 kW

Capacità di riscaldamento:

2.3...6.7 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

235 mm

Larghezza:

1200 mm

Profondità:

690 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.75

SEER (raffreddamento):

6.6

COP (riscaldamento):

3.29

SCOP (riscaldamento):

4.3

livello di potenza sonora:

55...55 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Collegamento scarico condensa:

25 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

27.3 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 18 KBTU, Unità interna per condizionatore