LG ELECTRONICS - LGEUUA1.UL0 UNIT ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32 - UUA1.UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Tensione di collegamento - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8806098415595
Codice prodotto
LGEUUA1.UL0
Cod. produttore
UUA1.UL0
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Classe energetica di raffreddamento:
A++
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza in ingresso di raffreddamento:
0.34...2.11 kW
Potenza in ingresso di riscaldamento:
0.3...1.87 kW
SEER (raffreddamento):
6.3
EER (raffreddamento):
2.85
Altezza:
545 mm
COP (riscaldamento):
3.6
Larghezza:
770 mm
Profondità:
288 mm
Livello di pressione sonora raffreddamento:
49...49 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
52...52 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
1000 kg
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Peso:
33.3 kg
Diametro esterno nominale linea del fluido:
9.52 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
15.88 mm
Lunghezza minima tubazione:
5 m
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-10...50 °C
Lunghezza massima tubazione:
30 m
Livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-10...18 °C
Differenza altezza massima:
30 m
Tipo di espansione:
Interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no