LG ELECTRONICS - LGEUT60F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 60 KBTU - UT60F.NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 5.8...15.8 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098575152
Codice prodotto
LGEUT60F.NA0
Cod. produttore
UT60F.NA0
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
5.8...15.8 kW
Capacità di riscaldamento:
6.8...18.3 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Altro
Altezza:
950 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
35 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Numero di velocità di ventilazione:
3
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Esterno
Peso:
7.1 kg
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Con programma orologio/timer:
no