LG ELECTRONICS - LGEUT42F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 42 KBTU - UT42F.NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Inverter controllato - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8806098573998
Codice prodotto
LGEUT42F.NA0
Cod. produttore
UT42F.NA0
Produttore
LGE
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Inverter controllato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Capacità di raffreddamento:
4.8...14.2 kW
Capacità di riscaldamento:
5.4...15.8 kW
Altezza:
950 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
35 mm
Colore:
Altro
Numero di velocità di ventilazione:
3
Livello di potenza sonora:
61...61 dB(A)
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
no
Tipo di espansione:
Esterno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Peso:
7.1 kg


