LG ELECTRONICS - LGEUT30F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU - UT30F.NB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 3.2...9.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098569694
Codice prodotto
LGEUT30F.NB0
Cod. produttore
UT30F.NB0
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
3.2...9.5 kW
Capacità di riscaldamento:
3.6...10.7 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Altro
Altezza:
950 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
35 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
56...56 dB(A)
Numero di velocità di ventilazione:
3
Livello di pressione sonora raffreddamento:
40...42 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
40...42 dB(A)
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Esterno
Peso:
7.1 kg
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Con programma orologio/timer:
no


