LG ELECTRONICS - LGEUS30F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 30 KBTU - US30F.NR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Tipologia - Mono-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 3.2...9 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098471409
Codice prodotto
LGEUS30F.NR0
Cod. produttore
US30F.NR0
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Tipologia:
Mono-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
3.2...9 kW
Capacità di riscaldamento:
3.6...10 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
360 mm
Larghezza:
1200 mm
Profondità:
265 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Numero di velocità di ventilazione:
3
Collegamento scarico condensa:
21.5 mm
Diametro esterno nominale linea del fluido:
9.52 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
15.88 mm
Capacità di deumidificazione:
2.9 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Esterno
Peso:
18.3 kg
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no