pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEUQ12F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 12 KBTU - UQ12F.NA0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUQ12F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 12 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Pavimento

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098469642

Codice prodotto

LGEUQ12F.NA0

Cod. produttore

UQ12F.NA0

Produttore

LGE

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Pavimento

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

3.5...3.5 kW

Capacità  di riscaldamento:

4...4 kW

Altezza:

700 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità di ventilazione:

3

Livello di potenza sonora:

59...59 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

Altro

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.52 mm

Collegamento scarico condensa:

16.7 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Peso:

16.3 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CONSOLE MONO MULTI STD-INV R32 12 KBTU