LG ELECTRONICS - LGEUQ09F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 9 KBTU - UQ09F.NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Pavimento
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 2.6...2.6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098469338
Codice prodotto
LGEUQ09F.NA0
Cod. produttore
UQ09F.NA0
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Pavimento
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
2.6...2.6 kW
Capacità di riscaldamento:
3.1...3.1 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
700 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
210 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
59...59 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
Altro
Numero di velocità di ventilazione:
3
Collegamento scarico condensa:
16.7 mm
Diametro esterno nominale linea del fluido:
6.35 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
9.52 mm
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Peso:
16.3 kg
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no