pagina iniziale
in esaurimento

LG ELECTRONICS - LGEUM24FH.N20 CANALIZZABILE MEDIA PREV H-INV R32 24 KB - UM24FH.N20

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEUM24FH.N20 CANALIZZABILE MEDIA PREV H-INV R32 24 KB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.7...8.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098471485

Codice prodotto

LGEUM24FH.N20

Cod. produttore

UM24FH.N20

Produttore

LGE

Modello (unità interna):

Installazione a soffitto (condotto)

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.7...8.3 kW

Capacità  di riscaldamento:

3...9.4 kW

Inverter controllato:

Colore:

Alluminio

Altezza:

270 mm

Larghezza:

1250 mm

Profondità:

700 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Livello di potenza sonora:

59...59 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Numero di velocità di ventilazione:

3

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.88 mm

Capacità  di deumidificazione:

1.2 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro pulizia dell'aria:

Tipo di espansione:

Esterno

Peso:

39.3 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Con programma orologio/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LG ELECTRONICS : CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 24 KBT, Unità interna per condizionatore