pagina iniziale
in esaurimento

LG ELECTRONICS - LGES24EC.U24S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 24 KBTU - S24EC.U24S

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGES24EC.U24S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 24 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Refrigerante pre-caricato - 1100 kg

  • Potenziale di riscaldamento globale (GWP) - 675

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096366806

Codice prodotto

LGES24EC.U24S

Cod. produttore

S24EC.U24S

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Refrigerante pre-caricato:

1100 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

0.9...7 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.9...8.6 kW

EER (raffreddamento):

3.05

COP (riscaldamento):

3.35

SEER (raffreddamento):

6.9

Classe energetica di raffreddamento:

A++

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

335 kWh

Altezza:

650 mm

Larghezza:

870 mm

Profondità:

330 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

53...54 dB(A)

Livello di potenza sonora:

65...70 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Lunghezza massima tubazione:

30 m

Differenza altezza massima:

15 m

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

46 kg

DUALCOOL Libero Smart, unita esterna monosplit da 24kBtU con refrigerante R32