LG ELECTRONICS - LGES09EC.UA3S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 9 KBTU - S09EC.UA3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Capacità di raffreddamento - 0.9...3.7 kW
Capacità di riscaldamento - 0.9...4.1 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096366820
Codice prodotto
LGES09EC.UA3S
Cod. produttore
S09EC.UA3S
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.9...3.7 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...4.1 kW
Classe energetica di raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
SEER (raffreddamento):
7
EER (raffreddamento):
3.81
Altezza:
495 mm
COP (riscaldamento):
4.13
Larghezza:
717 mm
Profondità:
230 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
125 kWh
Livello di pressione sonora raffreddamento:
48...50 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
700 kg
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Peso:
25.1 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Lunghezza massima tubazione:
15 m
Differenza altezza massima:
7 m
Tipo di espansione:
Interno