LG ELECTRONICS - LGEPT-AFGW0.ENCXCOM GRIGLIA PREMIUM CASSETTE 4 VIE DUAL VANE - PT-AFGW0.ENCXCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Passaggio libero - 1 %
Larghezza facciata - 950 mm
Altezza frontale - 950 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806098732067
Codice prodotto
LGEPT-AFGW0.ENCXCOM
Cod. produttore
PT-AFGW0.ENCXCOM
Produttore
LGE
Materiale:
Altro
Passaggio libero:
1 %
Larghezza facciata:
950 mm
Altezza frontale:
950 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti:
no
Con rete per uccelli:
sì
Profondità di incasso:
35 mm
Colore:
Bianco
Con incasso per finestra:
no
Con valvola limitatrice della sovrapressione:
no
Bloccabile:
sì
Con valvola di aspirazione della sovrapressione:
no
Con la sezione della valvola controrotante:
no
Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:
no
Motorizzabile:
no


