LG ELECTRONICS - LGEPHCS0.ENCXLEU THERMAV CONTROL BOX INTERNA R290 - PHCS0.ENCXLEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità interna
Controllo della temperatura ambiente - sì
Tipo di regolazione - Esterno
Tipo di ottimizzazione - Termostato ambiente
Tipo di refrigerante - R-290
Confezione
1 PZ
EAN
8806084904904
Codice prodotto
LGEPHCS0.ENCXLEU
Cod. produttore
PHCS0.ENCXLEU
Produttore
LGE
Tipologia:
Unità interna
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambiente
Tipo di refrigerante:
R-290
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Larghezza dell'apparecchio interno:
420 mm
Altezza dell'apparecchio interno:
580 mm
Profondità dell'apparecchio interno:
184 mm
Peso dell'apparecchio interno:
6.8 kg
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++


