pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEMU2R17.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 17 KBTU - MU2R17.U12

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEMU2R17.U12 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 17 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Numero circuiti di raffreddamento (compressori) - 1

  • Adatto per numero seguente di unità interne - 2

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091778055

Codice prodotto

LGEMU2R17.U12

Cod. produttore

MU2R17.U12

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Numero circuiti di raffreddamento (compressori):

1

Adatto per numero seguente di unità interne:

2

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R32

Contenuto di refrigerante:

1.1 kg

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Potenza frigorifera assorbita:

0.2...1.7 kW

Potenza frigorifera totale:

0.9...5.4 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.2...1.6 kW

Potenza termica totale:

1...5.7 kW

EER (raffreddamento):

3.75

COP (riscaldamento):

4.22

SEER (raffreddamento):

7.8

SCOP (riscaldamento):

4.3

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

210 kWh

Altezza:

545 mm

Larghezza:

770 mm

Profondità:

288 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...48 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

51...51 dB(A)

livello di potenza sonora:

62...62 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...48 °C

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-18...18 °C

Lunghezza massima totale della tubazione:

30 m

Dislivello massimo:

15 m

Tipo di prolunga:

All'esterno

Peso:

36.5 kg

Unità esterna multisplit capacità nominale: raffredd 4,7 kW riscald. 5,3 kW. Numero massimo di unità collegabili: 2 Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.