pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHU071MR.U44 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 7KW - HU071MR.U44

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHU071MR.U44 THERMAV  SPLIT ESTERNA R32 7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 7 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.9

  • Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento -

  • Lunghezza massima tubazione - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098491674

Codice prodotto

LGEHU071MR.U44

Cod. produttore

HU071MR.U44

Produttore

LGE

Tipologia:

Unità esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

7 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.9

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Lunghezza massima tubazione:

50 m

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Altro

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

no

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/18° in base alla EN 14511:

1.56...1.56 kW

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511:

2.59...2.59 kW

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

no

Controlli piscina:

no

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

no

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

no

Con resistenza elettrica:

no

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

no

Compressore modulare:

no

Refrigerante pre-caricato:

1.5 kg

Tipo di refrigerante:

R32

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Larghezza dell'apparecchio esterno:

950 mm

Altezza dell'apparecchio esterno:

834 mm

Profondità dell'apparecchio esterno:

330 mm

Peso dell'apparecchio esterno:

60 kg

Livello di prestazione sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C:

60 dB(A)

Livello pressione sonora unità esterna secondo EN 12102 a 0/35°C/1m di distanza:

52 dB

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

65 °C

Volume portata nominale sistema di uscita:

20.12 l/s

Telecomando possibile:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

no

Sofstarter integrato:

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (Nwh):

127 %

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Grado di protezione (IP) unità esterna:

IP65

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT R32 7KW, Pompa di calore aria-acqua split