LG ELECTRONICS - LGEHU061MR.U20 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 6KW - HU061MR.U20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 6 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 6 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.95
Lunghezza massima tubazione - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
8806091917928
Codice prodotto
LGEHU061MR.U20
Cod. produttore
HU061MR.U20
Produttore
LGE
Tipologia:
Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
6 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
6 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
4.95
Lunghezza massima tubazione:
30 m
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambiente
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
no
Compressore modulare:
sì
Percentuale di modulazione:
20...100 %
Refrigerante pre-caricato:
1.1 kg
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1/2 pollice
Tensione di collegamento:
230 V
Larghezza dell'apparecchio esterno:
870 mm
Altezza dell'apparecchio esterno:
650 mm
Profondità dell'apparecchio esterno:
330 mm
Peso dell'apparecchio esterno:
44.7 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
55 °C
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
no
Trasferimento di dati via collegamento bus:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):
Incassato
Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):
Continuamente variabile
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++