pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMAV INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290 - HN1639HC.NK0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMAV  INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Controllo della temperatura ambiente -

  • Tipo di regolazione - Esterno

  • Tipo di ottimizzazione - Termostato ambiente

  • Compressore modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806087078442

Codice prodotto

LGEHN1639HC.NK0

Cod. produttore

HN1639HC.NK0

Produttore

LGE

Tipologia:

Unità interna

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Esterno

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambiente

Compressore modulare:

Percentuale di modulazione:

20...100 %

Tipo di refrigerante:

R-290

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Larghezza dell'apparecchio interno:

490 mm

Altezza dell'apparecchio interno:

850 mm

Profondità dell'apparecchio interno:

315 mm

Peso dell'apparecchio interno:

31 kg

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

no

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

THERMA V interna Hydro Unit trifase R290