pagina iniziale
in esaurimento

LG ELECTRONICS - LGEHN1616M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R410A - HN1616M.NK5

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEHN1616M.NK5 THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R410A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento -

  • Lunghezza massima tubazione - 50 m

  • Controllo della temperatura ambiente -

  • Tipo di regolazione - Altro

  • Tipo di ottimizzazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806091363572

Codice prodotto

LGEHN1616M.NK5

Cod. produttore

HN1616M.NK5

Produttore

LGE

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Lunghezza massima tubazione:

50 m

Controllo della temperatura ambiente:

Tipo di regolazione:

Altro

Tipo di ottimizzazione:

Altro

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

no

Controlli piscina:

no

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Con resistenza elettrica:

no

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

Compressore modulare:

Percentuale di modulazione:

10...100 %

Refrigerante pre-caricato:

2.1 kg

Tipo di refrigerante:

R-410a

Diametro nominale linea del fluido:

Altro

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Larghezza dell'apparecchio interno:

850 mm

Altezza dell'apparecchio interno:

490 mm

Profondità dell'apparecchio interno:

315 mm

Peso dell'apparecchio interno:

40 kg

Livello di prestazione sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C:

44 dB(A)

Livello pressione sonora unità interna secondo EN 12102 a 0/35°C/1m di distanza:

44 dB

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

80 °C

Pressione massima di ACS:

3 bar

Volume portata nominale sistema di uscita:

7 l/s

Pressione di esercizio sistema di uscita max.:

3 bar

Telecomando possibile:

Trasferimento di dati via internet:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

AC

Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):

Incassato

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R410A 12, Pompa di calore aria-acqua split