LG ELECTRONICS - LGEHM071HF.UB40 THERMA V UNIT ESTERNA PREMIUM MONOFASE - HM071HF.UB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 7 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 7 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5
Controllo della temperatura ambiente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806096238707
Codice prodotto
LGEHM071HF.UB40
Cod. produttore
HM071HF.UB40
Produttore
LGE
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
7 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
7 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Tipo di regolazione:
Esterno
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambiente
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Controllo acqua calda sanitaria integrato:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
no
Compressore modulare:
sì
Tipo di refrigerante:
R-290
Refrigerante pre-caricato:
0.9 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Tensione allacciata:
220...240 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Larghezza:
1320 mm
Altezza:
1019 mm
Profondità:
520 mm
Peso:
130 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
75 °C
A cascata:
sì
Comandabile a distanza:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
no
Trasferimento di dati via collegamento bus:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
AC
Controllo velocità della pompa (pompa di sistema):
Incassato
Tipo di controllo della velocità (pompa di sistema):
Continuamente variabile
Sofstarter integrato:
sì
classe efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni più calde:
A+++
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+++