LG ELECTRONICS - LGEH24S1DA.NS1 DELUXE MONO/MULTI INTERNA R32 24KBTU - H24S1DA.NS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.9...7.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806096338407
Codice prodotto
LGEH24S1DA.NS1
Cod. produttore
H24S1DA.NS1
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.9...7.4 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...8.6 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
307 mm
Larghezza:
895 mm
Profondità:
235 mm
Frequenza:
50 Hz
Livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
11.9 kg
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì