pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEH09S1PA.U18 PREMIUM MONOSPLIT ESTERNA R32 9KBTU - H09S1PA.U18

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEH09S1PA.U18 PREMIUM MONOSPLIT ESTERNA R32 9KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato - sì

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.7...5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096338452

Codice prodotto

LGEH09S1PA.U18

Cod. produttore

H09S1PA.U18

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

sì

Capacità di raffreddamento:

0.9...4 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.7...5.5 kW

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50 Hz

SEER (raffreddamento):

9.7

EER (raffreddamento):

4.9

Altezza:

545 mm

COP (riscaldamento):

5

Larghezza:

770 mm

Profondità:

288 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

90 kWh

Livello di pressione sonora raffreddamento:

49...51 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

900 kg

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Peso:

29.9 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Differenza altezza massima:

10 m

Tipo di espansione:

Interno

Dualcool Premium monosplit esterna R32 9 kB