pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEFM49AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 49 KBT - FM49AH.U34

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEFM49AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 49 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R-410a

  • Capacità totale di raffreddamento - 3.3...17 kW

  • Inverter controllato -

  • Capacità totale di riscaldamento - 3.7...17.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098476367

Codice prodotto

LGEFM49AH.U34

Cod. produttore

FM49AH.U34

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R-410a

Capacità totale di raffreddamento:

3.3...17 kW

Inverter controllato:

Capacità totale di riscaldamento:

3.7...17.3 kW

Tensione di collegamento:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.96...5.3 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

1.06...5.4 kW

SEER (raffreddamento):

7.2

Altezza:

1380 mm

Larghezza:

950 mm

EER (raffreddamento):

4.51

Profondità:

330 mm

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori):

1

COP (riscaldamento):

4.25

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

1167 kWh

Livello di pressione sonora raffreddamento:

53...53 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

55...55 dB(A)

Livello di potenza sonora:

72...72 dB(A)

Peso:

87 kg

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Lunghezza minima tubazione per circuito:

15 m

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

19.05 mm

Lunghezza massima tubazione per circuito:

55 m

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-10...48 °C

Lunghezza massima totale tubazione:

135 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-25...18 °C

Differenza altezza massima:

30 m

Tipo di espansione:

Esterno

Multisplit con distributore R410A 49 kBtU