pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT - FM41AH.U34

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEFM41AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 41 KBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Numero di circuiti di raffreddamento (compressori) - 1

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R-410a

  • Tensione di collegamento - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098476343

Codice prodotto

LGEFM41AH.U34

Cod. produttore

FM41AH.U34

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori):

1

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R-410a

Tensione di collegamento:

400 V

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.82...4.9 kW

Capacità totale di raffreddamento:

2.8...15.4 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.89...5.1 kW

Capacità totale di riscaldamento:

3.1...16.2 kW

EER (raffreddamento):

5.08

COP (riscaldamento):

4.7

SEER (raffreddamento):

7.4

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

981 kWh

Altezza:

1380 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

330 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

51...51 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

53...53 dB(A)

Livello di potenza sonora:

70...70 dB(A)

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

19.05 mm

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-10...48 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-25...18 °C

Lunghezza minima tubazione per circuito:

15 m

Lunghezza massima tubazione per circuito:

55 m

Lunghezza massima totale tubazione:

125 m

Differenza altezza massima:

30 m

Tipo di espansione:

Esterno

Peso:

87 kg

Multisplit con distributore R410A 41 kBtU