pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGECT24F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 24 KBTU - CT24F.NB0

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGECT24F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 24 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098569397

Codice prodotto

LGECT24F.NB0

Cod. produttore

CT24F.NB0

Produttore

LGE

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Cassetta (4 vie)

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

2.7...8 kW

Capacità  di riscaldamento:

3...9 kW

Altezza:

570 mm

Larghezza:

570 mm

Profondità:

214 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità di ventilazione:

3

Livello di potenza sonora:

53...53 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

9.52 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

15.88 mm

Capacità  di deumidificazione:

2.8 l/h

Con filtro pulizia dell'aria:

no

Con filtro odore:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con programma orologio/timer:

no

Tipo di espansione:

Esterno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Peso:

21.1 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

LG ELECTRONICS : CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 24 KBTU, Unità interna per condizionatore