LG ELECTRONICS - LGECT18F.NQ0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 18 KBTU - CT18F.NQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 2...5.8 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806098469673
Codice prodotto
LGECT18F.NQ0
Cod. produttore
CT18F.NQ0
Produttore
LGE
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
2...5.8 kW
Capacità di riscaldamento:
2.3...6.6 kW
Inverter controllato:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
570 mm
Larghezza:
570 mm
Profondità:
214 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
57...57 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1/2 pollice
Numero di velocità di ventilazione:
3
Diametro esterno nominale linea del fluido:
6.52 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
12.7 mm
Capacità di deumidificazione:
1.89 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
no
Tipo di espansione:
Esterno
Peso:
13.9 kg
Con telecomando/comando remoto:
no
Con filtro odore:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Con programma orologio/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì