pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGECL24F.N30 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU - CL24F.N30

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGECL24F.N30 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2.7...7.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806098471232

Codice prodotto

LGECL24F.N30

Cod. produttore

CL24F.N30

Produttore

LGE

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2.7...7.8 kW

Capacità  di riscaldamento:

3...9 kW

Inverter controllato:

sì

Colore:

Alluminio

Altezza:

1100 mm

Larghezza:

460 mm

Profondità:

190 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Livello di potenza sonora:

58...58 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Numero di velocità di ventilazione:

3

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

12.7 mm

Capacità  di deumidificazione:

2.65 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

27 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

sì

Con programma orologio/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU