LG ELECTRONICS - LGECL12F.N50 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 12 KBTU - CL12F.N50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Pensile a soffitto
Inverter controllato - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8806098475759
Codice prodotto
LGECL12F.N50
Cod. produttore
CL12F.N50
Produttore
LGE
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Pensile a soffitto
Inverter controllato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Capacità di raffreddamento:
1.5...4.7 kW
Capacità di riscaldamento:
1.8...4.9 kW
Altezza:
700 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
190 mm
Colore:
Alluminio
Numero di velocità di ventilazione:
3
Livello di potenza sonora:
55...55 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1/2 pollice
Diametro esterno nominale linea del fluido:
6.35 mm
Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:
12.7 mm
Capacità di deumidificazione:
1.11 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Con programma orologio/timer:
no
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Peso:
24 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì