pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEAA12SP.U18 MIRROR MONOSPLIT ESTERNA R32 12 KBTU - AA12SP.U18

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEAA12SP.U18 MIRROR MONOSPLIT ESTERNA R32 12 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato - sì

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...4.4 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 0.7...6 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806096398807

Codice prodotto

LGEAA12SP.U18

Cod. produttore

AA12SP.U18

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

sì

Capacità di raffreddamento:

0.9...4.4 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.7...6 kW

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50 Hz

SEER (raffreddamento):

9.5

EER (raffreddamento):

4.3

Altezza:

307 mm

COP (riscaldamento):

4.71

Larghezza:

895 mm

Profondità:

235 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

129 kWh

Livello di pressione sonora riscaldamento:

49...51 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

900 kg

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Peso:

29.9 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Differenza altezza massima:

10 m

Tipo di espansione:

Interno

Artcool Mirror monosplit esterna R32 12 kBt