pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.U18 ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO ESTERNA R32 9 - A09GA1.U18

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.U18 ARTCOOL GALLERY PHOTO MONO ESTERNA R32 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.9...3.7 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.9...4.1 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084685308

Codice prodotto

LGEA09GA1.U18

Cod. produttore

A09GA1.U18

Produttore

LGE

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.9...3.7 kW

Capacità di riscaldamento:

0.9...4.1 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

SEER (raffreddamento):

7.3

SCOP (riscaldamento):

4.3

EER (raffreddamento):

4.17

Altezza:

545 mm

COP (riscaldamento):

4.08

Larghezza:

770 mm

Profondità:

288 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

121 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

50...53 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

800 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

33 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Dislivello massimo:

10 m

Tipo di prolunga:

All'interno

Artcool Gallery Photo mono esterna R32 9 kB