pagina iniziale

LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.NSE GALLERY PHOTO MONO INTERNA 9 KBTU - A09GA1.NSE

LG ELECTRONICS
copiacopia
LG ELECTRONICS - LGEA09GA1.NSE GALLERY PHOTO MONO INTERNA 9 KBTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.8...3.7 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806084685100

Codice prodotto

LGEA09GA1.NSE

Cod. produttore

A09GA1.NSE

Produttore

LGE

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.8...3.7 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.9...4.1 kW

Inverter controllato:

sì

Colore:

Altro

Modello VRF:

no

Altezza:

652 mm

Larghezza:

652 mm

Profondità:

158 mm

Frequenza:

50 Hz

Livello di potenza sonora:

60...65 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Numero di velocità di ventilazione:

10

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Con filtro pulizia dell'aria:

sì

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

20 kg

Con telecomando/comando remoto:

sì

Con telecomando/comando remoto wireless:

sì

Con programma orologio/timer:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Artcool Gallery Photo mono interna 9 kBtU