LG ELECTRONICS - LGEF09MT.U24 PRESTIGE MONOSPLIT ESTERNA R32 9 KBTU - F09MT.U24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Contenuto di refrigerante - 1000 kg
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8806098529926
Codice prodotto
LGEF09MT.U24
Cod. produttore
F09MT.U24
Produttore
LGE
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Contenuto di refrigerante:
1000 kg
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
15 A
Potenza frigorifera assorbita:
0.49...0.49 kW
Capacità di raffreddamento:
0.9...4 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.593...0.593 kW
Capacità di riscaldamento:
0.9...6.9 kW
EER (raffreddamento):
5.1
COP (riscaldamento):
5.4
SEER (raffreddamento):
9.4
SCOP (riscaldamento):
5.1
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+++
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
93 kWh
Altezza:
650 mm
Larghezza:
870 mm
Profondità:
330 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
50...50 dB(A)
livello di potenza sonora:
65...65 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...48 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-25...24 °C
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Lunghezza massima della tubazione:
20 m
Dislivello massimo:
10 m
Tipo di prolunga:
All'interno
Peso:
43 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no