COSMEC - CSMT06014-6350 RACC.MET. M.FISSO M63 T.FLESS.TRECC. 50 - T06014-6350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5
Confezione
1 PZ
EAN
8033648211196
Codice prodotto
CSMT06014-6350
Cod. produttore
T06014-6350
Produttore
DKC
Diametro nominale:
51 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M63x1,5
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
50.5 mm
Diametro esterno più grande:
58.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza totale:
75 mm
Altezza totale:
76 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no