STEEL LINE CMS SRL - SFZ32900 PMU400S PUNTA MENSOLA UNICA B400 - 32900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 88 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892329001
Codice prodotto
SFZ32900
Cod. produttore
32900
Produttore
SFZ
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
88 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3330 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C