LEGRAND - LEGX9T72G P31-ELEMENTO TELESCOPICO 100X75 GP - X9T72G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Colore - Blu
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
4 PZ
EAN
3414972197991
Codice prodotto
LEGX9T72G
Cod. produttore
X9T72G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.


