pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9D51Z P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM Z - X9D51Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9D51Z P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972197632

Codice prodotto

LEGX9D51Z

Cod. produttore

X9D51Z

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.