pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9C77C P31-TESTATA DI CHIUSURA 500X75 C - X9C77C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9C77C P31-TESTATA DI CHIUSURA 500X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972197441

Codice prodotto

LEGX9C77C

Cod. produttore

X9C77C

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND