pagina iniziale

LEGRAND - LEGTRS27 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=27 TRECCIATO - TRS27

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTRS27 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=27 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Diametro esterno - 33 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561401693

Codice prodotto

LEGTRS27

Cod. produttore

TRS27

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Diametro esterno:

33 mm

Diametro interno:

26.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Grado di protezione (IP):

IP42

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Colore:

Grigio

A propagazione di fiamma:

no

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 27mm esterno: 33mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.