LEGRAND - LEGTAZ-63N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=63MM L=4M - TAZ-63N/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Superficie lucidata - sì
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 60 mm
Confezione
4 M
Classificazione green
EAN
8009561209091
Codice prodotto
LEGTAZ-63N/4
Cod. produttore
TAZ-63N/4
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Superficie lucidata:
sì
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
60 mm
Diametro esterno:
63 mm
Temperatura di impiego:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 63. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND