pagina iniziale

LEGRAND - LEG412602 MODULAR TIMER 230V 16A - 412602

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 0.5...10 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972318549

Codice prodotto

LEG412602

Cod. produttore

412602

Produttore

BTI

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

0.5...10 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Senza

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

13 A

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

120 VA

Temporizzatore luci scale - In= 16A - Vn= 230 Vac 50/60 Hz - 1 modulo DIN35 - 1NO