LEGRAND - LEG349243 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 INOX - 349243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 362 mm
Larghezza - 68 mm
Altezza - 82 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8009561470095
Codice prodotto
LEG349243
Cod. produttore
349243
Produttore
BTI
Lunghezza:
362 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
82 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND