pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L89075G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=75MM GP - 31L89075G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L89075G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=75MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 75 mm

  • Spessore del materiale - 0.5 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561211230

Codice prodotto

LEG31L89075G

Cod. produttore

31L89075G

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

75 mm

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND