pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L19300Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=300 Z - 31L19300Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L19300Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561210424

Codice prodotto

LEG31L19300Z

Cod. produttore

31L19300Z

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND