pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L19200Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=200 Z - 31L19200Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L19200Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561210639

Codice prodotto

LEG31L19200Z

Cod. produttore

31L19200Z

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

200 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND