pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L19100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100 Z - 31L19100Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L19100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=1M L=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.5 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 M

EAN

8009561583849

Codice prodotto

LEG31L19100Z

Cod. produttore

31L19100Z

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND