pagina iniziale

LEGRAND - LEG31I39400G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400MM GP - 31I39400G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31I39400G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 36 M

EAN

8009561212381

Codice prodotto

LEG31I39400G

Cod. produttore

31I39400G

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND