LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP - 31C8B050G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 500 mm
Sezione utile - 2500 mm²
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561211070
Codice prodotto
LEG31C8B050G
Cod. produttore
31C8B050G
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
500 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND