LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z - 31BJB050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8009561221697
Codice prodotto
LEG31BJB050Z
Cod. produttore
31BJB050Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND